曜日別特売
E0734MX ファントムストリート FST-2040 HC 弘進ゴム 44361435

E0734MX ファントムストリート FST-2040 HC 弘進ゴム 44361435
E0734MX ファントムストリート FST-2040 HC 弘進ゴム 44361435
E0734MX ファントムストリート FST-2040 HC 弘進ゴム 44361435
E0734MX ファントムストリート FST-2040 HC 弘進ゴム 44361435
E0734MX ファントムストリート FST-2040 HC 弘進ゴム 44361435
E0734MX ファントムストリート FST-2040 HC 弘進ゴム 44361435

ファントムストリート FST-2040 HC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード44361435品番E0734MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハイカットなのに超軽量!
街履きにも対応できるオシャレな安全スニーカー。
片足約300gとハイカットでも軽量です(樹脂先芯入り)。
履き口に切れ目があり脱ぎ履きしやすい形状。クッション性と通気性を兼ね備えたインソール入りで履き心地も◎。

用途軽作業用形状ハイカットブラックサイズ(cm)27材質(アッパー)合皮材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)310機能クッション性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする