曜日別特売
- U-OIL専用うすめ液 シオン 44361967

U-OIL専用うすめ液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(2.5L)
内容量1缶(2.5L)注文コード44361967品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天然由来の安心&安全なうすめ液です。
主に、U-OILの粘性、延びを調整したいときに使用します。
【例】冬場に塗料の粘性が高くなり塗りにくいと感じた場合
天然溶剤を使用していますので、乾燥促進(速乾性)が期待できます。
カラーの濃さも調整できます。

用途U-OILの粘性、延び、または乾燥時間の調整成分低臭性リモネン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.5L危険物の性状非水溶性
注意
※他社の自然塗料の希釈には使わないでください。
※うすめ液が付着した布(ウェス)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)
※そのまま処分すると、自然発火の恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用後は、直射日光の当たらない涼しいところに保管し、開封後はできるだけ早めにご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする