曜日別特売
BIC20WOH バッグインコンテナ モノタロウ 44362186

 

BIC20WOH バッグインコンテナ モノタロウ 44362186
BIC20WOH バッグインコンテナ モノタロウ 44362186
BIC20WOH バッグインコンテナ モノタロウ 44362186
モノタロウ

バッグインコンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプ穴なし
内容量1個注文コード44362186品番BIC20WOH
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。

用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×321(フタ別売りを装着した状態)タイプ穴なし耐熱温度(℃)40商品タイプ本体
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※耐熱温度以上の温度の液体を入れないでください。
※蓋は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362177
2026-02-05
用途: 箱ごと入れるしかないのか?
電気・ガス・熱供給・水道業

直射日光対策を施したものが欲しいです。箱ごと入れればいいのですが、気付かずにバラしてしまいました。仕方がないので黒いゴミ袋を被せています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 44362177
2021-07-02
用途: バックの保管
有限会社 キムラプラン

他の方の感想にもある様に、フタ含むとの表記が有る為蓋を注文せずに購入してしまいました。注意書きでフタは別売とか、フタ付きの商品を掲載するとかした方が良いかと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 44362186
2021-02-10
用途: 蜂蜜採取
さんみ株式会社

注文コードには本体(穴なし)表示、精算の計算時には356×356×321(フタ含む) と記載してありました、ふたが付いていませんでした。本体のみだったのですね、勘違いしますよ。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする