IC-4350L アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4350 ICOM(アイコム) 44362677

アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44362677品番IC-4350L
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
クラス最軽量の小型サイズ
長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。
防塵・防水・タフ
防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。
断線検出機能搭載
電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。
電池・バッテリーの持続時間
アルカリ単三乾電池 37時間程度
BP-260 32時間程度

付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約125(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)周波数範囲(MHz)400防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)アンテナロングアンテナ
注意
※運用にはアルカリ単三乾電池が1本必要です。
※充電器・バッテリー・イヤホンマイク等は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする