曜日別特売
2309-110 折りたたみ式フィッティングルーム(61-752-55)専用カーテン(ベージュ) ストア・エキスプレス 44362765

カーテン(ベージュ)

2309-110 折りたたみ式フィッティングルーム(61-752-55)専用カーテン(ベージュ) ストア・エキスプレス 44362765
2309-110 折りたたみ式フィッティングルーム(61-752-55)専用カーテン(ベージュ) ストア・エキスプレス 44362765
2309-110 折りたたみ式フィッティングルーム(61-752-55)専用カーテン(ベージュ) ストア・エキスプレス 44362765

折りたたみ式フィッティングルーム(61-752-55)専用カーテン(ベージュ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード44362765品番2309-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

折りたたみ式フィッティングルーム本体(61-752-55-1・2)専用カーテンです。
防炎加工仕上げで防炎ラベル付き

種別カーテン(ベージュ)材質ポリエステル100%寸法(幅W×高さH)(cm)150×170

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする