KJ-194 Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラ 44363149

KJ-194 Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラ 44363149
KJ-194 Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラ 44363149
KJ-194 Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラ 44363149
KJ-194 Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラ 44363149
KJ-194 Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラ 44363149

Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44363149品番KJ-194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。
USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。

ホワイト質量(g)25消費電力(W)最大2.5電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート対応OSiOS13以上、Android10以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)セキュリティWPA/WPA2/PSKRoHS指令(10物質対応)対応無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)周波数(GHz)2.4無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps接続台数最大8台アンテナ方式外付けアンテナ2本通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
注意
※USB電源は付属していません。別途出力5V0.6A以上のUSB電源をご用意ください。
※5GHzには対応していません。
※本製品は屋内専用です。防水機能はありません。
※本製品にルーター機能はありません。ご利用いただくには親機となる2.4GHz対応のWi-Fiルーターが必要です。
※iPhoneSE2nd以前のホームボタン搭載のiPhoneでは本製品の設定ができませんので使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする