六角サラエナットダイス/ウイットネジ用

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼び9/16 W12
9/16 W12
1/2 W12
1/8 W40
5/32 W32
3/16 W24
1/4 W20
5/16 W18
3/8 W16
7/16 W14
5/8 W11
3/4 W10
7/8 W9
1 W8
1 1/8W7
1 1/4W7
1 3/8W6
1 1/2W6
1 5/8W5
1 3/4W5
1 7/8W4 1/2
2 1/4W4
2 1/2W4
山数12
二面幅(mm)27
厚さ(mm)12.7
内容量1個注文コード44364765品番9/16-W12
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
厚さ(mm)12.7山数12二面幅(mm)27ねじの呼び9/16 W12材質Alloy Steelねじの種類W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44364686
2022-09-22
用途: ネジの切り直しに

なかなかない規格のものなので安価なのは助かります。

対象商品 : 44364704
2019-04-11
用途: ねじ山の修正
その他業種

つぶれたねじ山の修正に使用しました。問題なく使えました。

対象商品 : 44364731
2016-05-04
用途: 天井照明器具のネジ山修正
電気・ガス・熱供給・水道業

照明器具の取外しの際、3/8全ネジボルトの山がつぶれていた為使用。
上向き作業の為、使用には少しコツが必要かと。
簡単なネジ山修正には挟む形の工具の方が良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする