曜日別特売
VXZ262KAZ VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC 44365317

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(K) C37注文コード44365317品番VXZ262KAZ
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(K) C37仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)リード線取出方法グロメットポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする