曜日別特売
VXZ266KA VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ266) SMC 44370418

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ266)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(K) C37注文コード44370418品番VXZ266KA
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用材質(ボディ)(K) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする