曜日別特売
219-101-500 フレキノズル(G1/2用) カクダイ 44371564

219-101-500 フレキノズル(G1/2用) カクダイ 44371564
219-101-500 フレキノズル(G1/2用) カクダイ 44371564

フレキノズル(G1/2用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)500
内容量1個注文コード44371564品番219-101-500
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ステンレス、黄銅寸法A(mm)500パイプ外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 浄水器の吐出管に使用
製造業

ネジ径がG1/2の浄水器の吐出に使用。サイズも3種類から選べるので良い

対象商品 : 44371573
2022-10-18
用途: お風呂のお湯のコントロール
ペンション It's Tea-time!その他業種

お風呂のお湯を足すときに、表層が高温で底が水なのがちょっと。 更に表面の綺麗な熱いお湯が一番先に流れ去っていくのが『もったいない』。 そこで、このノズルで熱い綺麗なお湯を風呂の底に誘導しましました。 なんとノズルの勢いで大きな水流ができて自分で勝手にお風呂をかき混ぜてくれるではないですか・・・ 予想以上の効果です。 注意が必要なのは普通の水栓と繋ぐときにアダプターが必要なこと。一緒に買えば問題なし。

対象商品 : 44371555
2020-12-14
用途: シンクの蛇口交換
農・林・水産業

機械部品の洗浄時、普通の蛇口で使い勝手が悪かったのですが、このタイプに変えたところあるゆる角度に蛇口方向を変えられるので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 44371555
2020-09-18
用途: 蛇口の代わりに
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした作りで安心して取り付けが出来ました、できれば、取り付け部がストレートタイプも有れば良かった!

1が参考にしています
対象商品 : 44371564
2018-04-06
用途: 自宅の散水栓
不動産業

口径を良く確認せず注文したため、取り付け蛇口に合わなかったので、未使用中。(1/2で無くて3/4だった)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする