カクダイ
平成カラン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A
G3/8
G3/8
G1/2
G1/4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44371783
品番
652-001-10
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
黄銅
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
39
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
寸法A
G3/8
寸法E(mm)
30