7017 万能ホーム水栓(送り座つき)13 カクダイ 44372237

7017 万能ホーム水栓(送り座つき)13 カクダイ 44372237
7017 万能ホーム水栓(送り座つき)13 カクダイ 44372237

万能ホーム水栓(送り座つき)13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44372237品番7017
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
呼び径(mm)13シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする