曜日別特売
7032KK-20 散水栓 カクダイ 44373515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7032KK-20 散水栓 カクダイ 44373515
7032KK-20 散水栓 カクダイ 44373515

散水栓

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(mm)PJ3/4
内容量1個注文コード44373515品番7032KK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
タイプ寒冷地対応寸法A(mm)PJ3/4寸法D(mm)21寸法B(mm)98寸法C(mm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 庭の散水、洗車

すんごい水量、たぶん他の場所では水圧が下がるはず。
ちょっとしたボヤにも十分対処できると思う。

対象商品 : 44373497
2015-08-14
用途: 庭の散水栓の交換

TOTOの散水栓から交換。TOTOはとても高価な散水栓だったのですが、専用コネクターから僅かに水漏れ。タイマー、電磁弁で自動散水化したいので蛇口自体を交換します。リクシルより高く、TOTOより安い、適価な商品かと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする