7939-15 自動接手 カクダイ 44373734

7939-15 自動接手 カクダイ 44373734
7939-15 自動接手 カクダイ 44373734

自動接手

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)25
内容量1個注文コード44373734品番7939-15
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用寸法A(mm)40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)10寸法D(mm)15.5寸法E(mm)25寸法F(mm)51.5材質黄銅呼び15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44373743
2023-10-24
用途: ディラー、洗車。
株式会社エスティーエス

ホームセンターや通販では、この品物はなく探しました。
プロの材料屋さんにもなく、さすが、モノタロウです。

対象商品 : 44373734
2022-10-28
用途: 自宅の庭の草木への散水
不動産業

型番に3種類の製品があったが、説明画面に外形寸法が細かく記載されていたので、既設品との互換製品が容易に選定することができた。この点は、とてもよかった。安心して注文できた。
届いた製品を取り付けてみましたが、全く問題なく使用できています。

対象商品 : 44373734
2021-03-13
用途: 清掃作業時のホースジョイントとして使用

ワンタッチでホースを取り付けれるので便利で、スムーズに作業に入れるところがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 44373743
2020-09-03
用途: 施設園芸における水やり用潅水ホースの接続用
農・林・水産業

農業用耐圧ホース内径18外径23を蛇口やホース同士の接続に使用。カチッとしっかりハマり着脱良い。金属なので踏んでも壊れることがなく安心。日々の潅水作業で大きなストレスを感じることなく使用できている。プラスチック接ぎ手も使用しているが、この商品は中のバネとパッキンの消耗以外は壊れるところが無いため長い目で見るとコストパフォーマンスは良いかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 44373734
2020-10-21
用途: 水道とのジョイント
製造業

取り付け取り外しが簡単で使いやすく。ホースの取り付けもやりやすいです。

対象商品 : 44373734
2020-05-23
用途: 耐久性がない

数年ごとに交換する。内部の板バネが錆びて折れる。自作したり工夫はするけど耐久性に欠けるため本品を購入する。蛇口を交換したいが蛇口もいい値段である。板バネの改良を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 44373743
2020-07-14
用途: 掃除用に使っている
三重県営鈴鹿スポーツガーデンサービス業

取り付け取り外しが簡単で使いやすい。ホースの取り付けもやりやすい。

対象商品 : 44373734
2018-05-16
用途: 会社の水まき用のホースに使用。前のものが破損。
株式会社大阪フジサービスサービス業

ぴったりでした。以前のものは「逆止弁」が内蔵されてましたが、今回そこまで必要ではなかったのでこれでOK。発注の翌日到着で大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする