9071KK 水栓用ハンドル上部 カクダイ 44374382

水栓用ハンドル上部

(2件のレビュー)
内容量1個タイプ寒冷地対応注文コード44374382品番9071KK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途JIS規格水栓呼13用付属品赤ポイント材質黄銅、PMMA、ABSタイプ寒冷地対応色(キャップ)青・赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32970411
2021-08-26
用途: 2ハンドル水栓の修理
QA片岡電気・ガス・熱供給・水道業

万能と思います。
多くの機種にて使用出来ますので重宝してます。
ホームセンターで購入するより安く助かります。
止水こまも忘れず購入しましょう!

対象商品 : 44374382
2013-04-23
用途: アパートのメンテナンス

今まではハンドルとスピンドルを別々に購入して交換作業をしてましたが、このセットになったものを使うようになって、作業効率と時間とお金が節約できました。もしも、まとめ買いがお安ければ、利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする