0748-170 泡沫Sパイプ カクダイ 44374951

0748-170 泡沫Sパイプ カクダイ 44374951
0748-170 泡沫Sパイプ カクダイ 44374951

泡沫Sパイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44374951品番0748-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
寸法A(mm)170材質黄銅パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
443749510748-17068517200795-39-1700748-170 泡沫Sパイプ カクダイ 68517200泡沫Sパイプカクダイ1個
2,198
欠品中
税込2,418
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44374967
2024-06-17
用途: 水道補修用として
医療・福祉・介護関連業

他社製ではありますが、自在パイプの破損取換用として購入。 取換も問題なくでき、使用感も問題ないようです。

対象商品 : 44374951
2020-09-05
用途: キッチンの流し台に
有限会社橋本プランニング教育・研究機関

長年、シンクの水はねが気になってはいたのですが、こんなものかと使っていました。
泡沫タイプの部品を付けても水はねしていたので。
でも、この泡沫パイプは本当に水はねしません!
お勧めします。

対象商品 : 44374967
2018-10-23
用途: 古い物からの交換
有限会社ロングひる

価格的に魅力ですし、もっと早く交換しても良かった。

対象商品 : 44374967
2017-09-28
用途: 食堂の台所に

劣化した水道の蛇口がぐらぐらになって、とれてしまいました。交換作業は女の私でも簡単に取り付けることが出来て、嬉しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44374976
2016-11-16
用途: 節水用

節水様に変更するのにsパイプ先がネジになって居ないので、を交換しました

1が参考にしています
対象商品 : 44374976
2015-12-08
用途: 既存設備の交換修理

これまでのものと同じものをつけようと交換部品を探し取り付けしただけですので
これまでどおりに快適に使用しています
短いものを長くしたいようなときには寸法には注意したほうがよいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする