796-913 フレキシャワー カクダイ 44375134

 

796-913 フレキシャワー カクダイ 44375134
796-913 フレキシャワー カクダイ 44375134
796-913 フレキシャワー カクダイ 44375134

フレキシャワー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44375134品番796-913
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレートとシャワーの切替えができます。

パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375134
2019-09-04
用途: 安全衛生対策の洗眼用に購入しました。
製造業

既存の蛇口を外して取り付けました。しかし白のパッキン?中栓?の厚さが合わず、取り外した蛇口の部品に全て付け替え、挿入部の上部も少し削り、漸く挿入することが出来ました。出てきた水量的には満足いきますが、この取り付けには本当に苦労しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44375134
2016-04-12
用途: 流し台での野菜や食器洗い

古い蛇口は位置が低く使いづらかったので交換しました。接続ねじの部分は合わなかったので古い物をつかいましたが大丈夫でした。蛇口が自由に動かせるのでお皿などがぶつかることなく洗いやすくなりました。

対象商品 : 44375134
2015-12-29
用途: 調理作業場の流し台での容器洗浄

作業員の感想は使い勝手が以前の水道栓(ノーマル)より格段に良くなったと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする