シンクシャワ出湯管

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44376236 品番 2183P
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き

付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 寸法L(mm)600 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ長(mm)600 パイプ形状フレキパイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44376236
2025-08-24
用途:
湯沸し器
製造業

近所のホームセンターでは 50センチの物しか無く 値段も高かったので、モノタロウで検索してみたら60センチの物が有り 値段も安かったので 即購入 
至って調子よく使えています。

対象商品:
44376245
2020-12-01
用途:
食器洗い

M20 P1.5のアダプターで、給湯器に簡単に取り付けができました。
水漏れもなく良好です。
又、余ったアダプターM18 P1.5で別の給湯器にもロングの出湯管を取り付けできて
とても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
44376254
2022-10-06
用途:
出湯管の取り替え
その他業種

リンナイの湯沸かし器の出湯管を取り替えしましたが、湯沸かし器と出湯管の接続が不十分で水漏れがし、使い物になりませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
44376236
2015-11-20
用途:
もとの出る湯管の被覆プラスチックが破損したため、交換した
栃木県立国分寺特別支援学校 様

シャワーとの切替えが片手では難しい。押すタイプの切替えの方がやりやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする