※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
給水管
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
13
注文コード
44377943
品番
0710-13×320
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
止水栓用給水管です。
呼び
13
長さ(mm)
320
材質
銅
全長(mm)
320
呼び径
13
アズワン品番
64-9671-07
入数
10/箱、50/梱
ねじサイズ
R1/2
パイプ外径(Φmm)
20.6