曜日別特売
0710-13×500 給水管 カクダイ 44377961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0710-13×500 給水管 カクダイ 44377961
0710-13×500 給水管 カクダイ 44377961

給水管

(2件のレビュー)
内容量1個呼び径13注文コード44377961品番0710-13×500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

止水栓用給水管です。

呼び13長さ(mm)500材質全長(mm)500呼び径13アズワン品番64-9670-72入数10/箱、50/梱ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082997
2021-06-06
用途: トイレの給水
建設業・工事業

一般のものより長いのが欲しかったのでとても良かった。

対象商品 : 44377742
2019-07-25
用途: 止水栓との接続
電気・ガス・熱供給・水道業

今の所は、漏れがありません。継続管理要です。コスパは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする