4680-65×500 止水栓給水L管 カクダイ 44378056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4680-65×500 止水栓給水L管 カクダイ 44378056
4680-65×500 止水栓給水L管 カクダイ 44378056

止水栓給水L管

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)65
65
125
200
55
100
150
15
20
25
35
40
30
95
110
45
85
60
70
80
90
75
寸法B(mm)500
内容量1個注文コード44378056品番4680-65×500
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)65寸法B(mm)500材質パイプ外径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44378135
2022-07-14
用途: 既存の物と交換

可もなく不可もなしですが給水管の立ち上がり部分の長さが50センチなので20センチに
カットして使用したので無駄が出るので立ち上がりの長さを選択出来るとありがたいです。

対象商品 : 44378092
2021-06-06
用途: トイレの給水
建設業・工事業

一般のものより長いのが欲しかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする