757-00-700 止水栓給水フレキ管 カクダイ 44378397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

757-00-700 止水栓給水フレキ管 カクダイ 44378397
757-00-700 止水栓給水フレキ管 カクダイ 44378397

止水栓給水フレキ管

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)160
寸法B(mm)540
内容量1個注文コード44378397品番757-00-700
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ステンレスパイプ外径(Φmm)12.7寸法A(mm)160寸法B(mm)540全長(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44378345
2022-03-24
用途: トイレの手洗い水栓取替
その他業種

納入が非常に早かった。フレキ部分の曲げ加工がスムースに出来た。

2021-03-20
用途: 水道配管メンテナンス、修理
建設業・工事業

曲がりがパイプのみに比べてフレキ部分で調整でき、きれいに仕上がるのがグッド!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする