VXZ2B5GZ2FDXB VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2B5) SMC 44379378

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2B5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC48オリフィス径(Φmm)15材質(ボディ)(G) SUS注文コード44379378品番VXZ2B5GZ2FDXB
参考基準価格(税別)¥32,840販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
電圧(V)AC48仕様(D) 禁油仕様 - G取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2F) ランプ付 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用材質(ボディ)(G) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする