ジョー・プリンス竹下
ステンレス埋込バネ入りトランク取手(グリップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
許容荷重(N[kgf])
1100{112.2}
1100{112.2}
550{56.1}
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379416
品番
H-385-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
グリップ付きです。
用途
各種ボックス、コンテナ
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
1100{112.2}
サイズ(mm)
160
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。