カクダイ
逆止弁つきアングルボール止水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A
Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4
呼び
13
13
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379596
品番
653-900-13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
ワンタッチ着脱式ハンドル。
呼び
13
仕様
逆止
材質
黄銅
タイプ
ワンタッチ着脱式ハンドル
寸法D(mm)
83
寸法C(mm)
41.5
寸法A
Rc1/2
寸法B
G1/2