曜日別特売
8724-902 デラックスパームツリー H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381044

 

8724-902 デラックスパームツリー H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381044
8724-902 デラックスパームツリー H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381044
8724-902 デラックスパームツリー H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381044
8724-902 デラックスパームツリー H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381044

デラックスパームツリー H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード44381044品番8724-902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質葉:ポリエステル、幹:ポリエチレン・天然素材、鉢:プラスチック質量(kg)10.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×210直径×高さ(cm)鉢:24×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき875/税込963
北海道地方数量1につき1,431/税込1,574
沖縄地方数量1につき2,226/税込2,449
離島数量1につき2,226/税込2,449
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする