※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
メタカポリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
25
25
100
呼び
13
13
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381382
品番
672-001-25
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状の保持が容易で、優れた施工性
種類
樹脂管
材質
PE、アルミニウム
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
1(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1~80
長さ(m)
25
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類