672-012-25 メタカポリ 保温材つき カクダイ 44381434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタカポリ 保温材つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径16
呼び16
保温材厚(mm)5
内容量1個注文コード44381434品番672-012-25
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

形状の保持が容易で、優れた施工性

種類樹脂管材質PE、アルミニウム呼び16最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~80長さ(m)25保温材厚(mm)5呼び径16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする