※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
メタカポリ 保温材つき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
20
13
16
色
青
青
赤
呼び
20
13
16
保温材厚(mm)
5
5
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381452
品番
672-013-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,200
形状の保持が容易で、優れた施工性
種類
樹脂管
材質
PE、アルミニウム
呼び
20
最高使用圧力(MPa)
1(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1~80
色
青
長さ(m)
25
保温材厚(mm)
5
呼び径
20
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類