615-304-13 メタカポリソケット(ワンタッチ) カクダイ 44381757

615-304-13 メタカポリソケット(ワンタッチ) カクダイ 44381757
615-304-13 メタカポリソケット(ワンタッチ) カクダイ 44381757

メタカポリソケット(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び(A×B)13×13注文コード44381757品番615-304-13
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び(A×B)13×13形状ストレート材質青銅種類樹脂管用継手使用温度(℃)1~95寸法C(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする