※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
メタカポリソケット(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
(A×B)16×13
注文コード
44381775
品番
615-304-16A
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
(A×B)16×13
形状
ストレート
材質
青銅
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
寸法C(mm)
57
商品豆知識
配管工事を支える補助部材