8066-401 軽量PE製 紳士リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381787

(1)左足前ポーズ

8066-401 軽量PE製 紳士リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381787
8066-401 軽量PE製 紳士リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381787
8066-401 軽量PE製 紳士リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381787
8066-401 軽量PE製 紳士リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381787

軽量PE製 紳士リアルマネキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード44381787品番8066-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

無塗装なので環境にも非常に優しいPE製リアルマネキン!
ポリエチレン製なので、ABS製マネキンよりも更に軽量で耐候性に優れた安価な素材。着せ替えがラクに行えます。
ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部分は動かすことができません。

種別左足前ポーズ材質ボディ:ポリエチレン、ベース:ステンレス質量(kg)ベース:2.6サイズ紳士Mタイプ全身サイズ(cm)足:23.5股下(cm)84(ベースまで88)ウエスト(cm)75肩幅(cm)46ヒップ(cm)95高さ(cm)170チェスト(cm)94太もも周り(cm)54.5性別紳士ベース寸法(cm)35角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
※無塗装のため、製造上マネキン前後の貼り合せ部の跡残り・黒点などがありますが、使用上問題はありません。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき767/税込844
北海道地方数量1につき1,255/税込1,381
沖縄地方数量1につき1,952/税込2,147
離島数量1につき1,952/税込2,147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする