※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
メタカポリ両座付水栓エルボ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
16
注文コード
44381881
品番
615-318-16
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
16
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材