曜日別特売
16070-39 紳士卓上用ハーフトルソー ストア・エキスプレス 44382137

16070-39 紳士卓上用ハーフトルソー ストア・エキスプレス 44382137
16070-39 紳士卓上用ハーフトルソー ストア・エキスプレス 44382137

紳士卓上用ハーフトルソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード44382137品番16070-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。
プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。
片面タイプ

種別腕無し材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ肩幅(cm)48バスト(cm)82高さ(cm)最大90/最小50ボディ丈(cm)39ベース寸法(cm)Φ19.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Hサイズにフックの高さは含みません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする