ストア・エキスプレス
紳士前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)まとめ買いがお得
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10台)
注文コード
44382234
品番
16055-21078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。
材質
ポリプロピレン
色
黒
ウエスト(cm)
68
肩幅(cm)
47
ヒップ(cm)
80
バスト(cm)
83
肩厚(mm)
70
ボディ丈(cm)
86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
731
/
税込
¥
804
北海道地方
数量1につき
¥
1,196
/
税込
¥
1,316
沖縄地方
数量1につき
¥
1,860
/
税込
¥
2,046
離島
数量1につき
¥
1,860
/
税込
¥
2,046