曜日別特売
610-027-20B JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

610-027-20B JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382317
610-027-20B JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ) カクダイ 44382317

JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径20
寸法A(mm)99
内容量1個注文コード44382317品番610-027-20B
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用呼び径20寸法A(mm)99材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び20B寸法B(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする