7192-2033 メッキシェルフラック 4段 ストア・エキスプレス 44382469

※画像は(1)W60cmです。

7192-2033 メッキシェルフラック 4段 ストア・エキスプレス 44382469
7192-2033 メッキシェルフラック 4段 ストア・エキスプレス 44382469
7192-2033 メッキシェルフラック 4段 ストア・エキスプレス 44382469

メッキシェルフラック 4段

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
内容量1台注文コード44382469品番7192-2033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

棚板を錆に強いガルバリウム鋼板を使用した薄型タイプのラックです。
ガルバリウム鋼板仕様
優れた長期耐久性
地球にやさしい素材
優れた耐熱性
表面は平滑で美麗
ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。
アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。
新潟県三条市の工場で生産しています。
棚は2.5cm間隔で取り付けできます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1520均等耐荷重(kg/台)320棚段数4仕様アジャスター付材質本体:スチール/クロームメッキ、棚板:ガルバリウム鋼板質量(kg)20.2シルバー高さ(mm)1520奥行(mm)350間口(mm)900耐荷重(kg)全体:320、80/段キャスターなし棚段数(段)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,868/税込2,055
北海道地方数量1につき3,056/税込3,362
沖縄地方数量1につき4,753/税込5,228
離島数量1につき4,753/税込5,228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする