曜日別特売
610-011-13 JKロックチーズ(ワンタッチ) カクダイ 44382572

610-011-13 JKロックチーズ(ワンタッチ) カクダイ 44382572
610-011-13 JKロックチーズ(ワンタッチ) カクダイ 44382572

JKロックチーズ(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び(A×B×C)13×13×13注文コード44382572品番610-011-13
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び(A×B×C)13×13×13材質黄銅形状ティー種類樹脂管用継手寸法D(mm)74寸法E(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする