※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
JKロック外ネジエルボアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
16
13
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44382642
品番
610-014-16B
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径
16
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
呼び
16B
商品豆知識
配管工事を支える補助部材