カクダイ
JKロック座付内ネジアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44382694
品番
610-024-13A
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
13
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材