(1)W20cm
ストア・エキスプレス
木製コの字ディスプレイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×13×12
20×13×12
30×20×20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44382810
品番
2030-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ違いの組み合わせで、立体感のある売場作り。
天然木のナチュラルな風合いが特長のディスプレイ。
材質
天然木:桐材
色
ブラウン
板厚(mm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×13×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※コーナー内側に三角の補強材を入れています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650