625-402-28 サヤ管用連結サドルバンド カクダイ 44383175

625-402-28 サヤ管用連結サドルバンド カクダイ 44383175
625-402-28 サヤ管用連結サドルバンド カクダイ 44383175

サヤ管用連結サドルバンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)34
内容量1個注文コード44383175品番625-402-28
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88
用途サドル同士をつなげて使用できます。材質PP呼びサヤ管:28寸法A(mm)34取付穴径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44383166
2016-06-07
用途: 配管工事

パイプの並びが綺麗に見えます
バンドより1個の穴あけで済むので効率が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする