XSGT30120 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383299

XSGT30120 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383299
XSGT30120 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383299
XSGT30120 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383299
XSGT30120 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383299
XSGT30120 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383299

フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)86.1<br />~<br />89.1
取付可能幅(cm)88.1~90.1
内容量1セット(2枚)注文コード44383299品番XSGT30120
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
取付可能高さ(cm)
86.1

89.1
取付可能幅(cm)88.1~90.1枠の色ブラック網:グレータイプ小窓用種別4枚建て用
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44387456
2019-08-06
用途: 増設
サービス業

取り付けも簡単で、作りもしっかりしています。取り付け説明書も着いていました。参考になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする