610-019-13 JKロック床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44383333

610-019-13 JKロック床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44383333
610-019-13 JKロック床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44383333

JKロック床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44383333品番610-019-13
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途682-001-22用呼び径13材質黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする