610-020-13 JKロック高床・低床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44383342

610-020-13 JKロック高床・低床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44383342
610-020-13 JKロック高床・低床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44383342

JKロック高床・低床用水栓ボックスアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44383342品番610-020-13
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途682-002-22、682-003-22用呼び径13材質黄銅形状45°エルボ種類樹脂管用継手呼び13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする