曜日別特売
XSGS2830 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383527

XSGS2830 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383527
XSGS2830 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383527
XSGS2830 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383527
XSGS2830 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383527
XSGS2830 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383527

フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)80.0~83.0
取付可能幅(cm)38.9~40.9
内容量1台注文コード44383527品番XSGS2830
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種別2枚建て用網:グレータイプ小窓用枠の色シルバー取付可能高さ(cm)80.0~83.0取付可能幅(cm)38.9~40.9
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44383773
2024-03-19
用途: リホーム工事
Free Style建設業・工事業

いつもは、業者に丸投げしているのですが!業者が忙しく、自ら施工にあたり、説明書もわかりやすくとても、簡単に出来ました!チャレンジ精神が大事なことに気づかされました!ありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 44383606
2023-05-22
用途: プレハブに取り付けました。
建設業・工事業

プレハブに網戸がなくサイズのはかり方などしっかりと書いてあり、ぴったりと合いました。

対象商品 : 44383606
2022-10-30
用途: 家の網戸取り替え。
サービス業

父に頼まれ、サイズしっかり計ってからの注文だったので ピッタリはまりました。良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44383773
2023-01-30
用途: 網戸として使用
医療・福祉・介護関連業

ねじを緩め、上下のばねをフィットするようにサッシに取り付け、ねじをロックするだけで簡単に取り付け出来ました。

対象商品 : 44383658
2022-05-02
用途: 既存の網戸が老朽化したため、入れ替え
金融・保険業

既存の網戸が分厚く、雨戸と干渉していましたが、この商品は構造がシンプルで干渉することがなく、よかったです。

対象商品 : 44383475
2020-05-20
用途: 防虫ネットとして
その他業種

築50数年の住宅の小窓用に取り付けました。想像以上の商品で大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44383755
2020-06-27
用途: 網戸が古くなったので新調しました
夢サロン千里卸売・小売業

返品不可ということで、サイズをきちんと何回も図り注文しました。説明で書いている通りに測るべき範囲を何度もきちんと測って決めましたが、届いてみると買った網戸の方が少し高さが足りなくて、失敗した、どうしようかと思いましたが、上と下でサイズを伸ばせるということでしたので、めいっぱいぎりぎりまで伸ばしてなんとか設置できました。
これなら、もう一つ高さの大きい方を買った方が良かったのかと思いました。
返品できない商品なのだから、商品の説明をもっと丁寧に示して欲しかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする