曜日別特売
XSGS62120 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383789

XSGS62120 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383789
XSGS62120 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383789
XSGS62120 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383789
XSGS62120 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383789
XSGS62120 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44383789

フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)183.6<br />~<br />186.6
取付可能幅(cm)89.1~91.1
内容量1セット(2枚)注文コード44383789品番XSGS62120
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
取付可能高さ(cm)
183.6

186.6
種別4枚建て用取付可能幅(cm)89.1~91.1枠の色シルバー網:グレータイプテラス用
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする