TOSTEM(LIXIL)
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)
31.5<br />~<br />34.5
171.6<br>~<br>174.6
174.6<br>~<br>177.6
177.6<br>~<br>180.6
180.6<br>~<br>183.6
183.6<br>~<br>186.6
31.5<br>~<br>34.5
40.6<br>~<br>43.6
55.8<br>~<br>58.8
70.9<br>~<br>73.9
80.0<br>~<br>83.0
86.1<br>~<br>89.1
101.2<br>~<br>104.2
116.4<br>~<br>119.4
131.5<br>~<br>134.5
取付可能幅(cm)
65.3~67.3
66.3~68.3
89.1~91.1
65.3~67.3
88.1~90.1
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
44383816
品番
XSGB12904
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取付可能高さ(cm)
31.5
~
34.5
種別
4枚建て用
取付可能幅(cm)
65.3~67.3
枠の色
ブロンズ
色
網:グレー
タイプ
小窓用
関連資料:
取付説明書
品番リスト(0.44MB)
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
網戸の張り替え方