曜日別特売
682-077-30 ソケットカバー カクダイ 44384191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

682-077-30 ソケットカバー カクダイ 44384191
682-077-30 ソケットカバー カクダイ 44384191

ソケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法B(mm)36.5
適合管の呼び樹脂管:16<br />サヤ管:30
内容量1個注文コード44384191品番682-077-30
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
適合管の呼び
樹脂管:16
サヤ管:30
寸法A(mm)22寸法B(mm)36.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする