曜日別特売
VXZ2D5LA VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2D5) SMC 44384628

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2D5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(L) SUS注文コード44384628品番VXZ2D5LA
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
電圧(V)(A) DC24仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメットポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(L) SUS口径1リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする